※商品画像
雅
三点式センターカーテン チンチラ LL(1300mmX1300mm)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
色(フレンジ)
ホワイト
ブラック
ブラウン
ホワイト
グレー
ブルー
レッド
ワインパープル
ネイビー
グリーン
パープル
ゴールド
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45210210
品番
CC-CCBKLL
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)
用途
センターカーテン
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
ブラック
横×高さ(mm)
1300×1300
色(フレンジ)
ホワイト