曜日別特売
CC-CCBRXXL 三点式センターカーテン チンチラ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45211095

※商品画像

CC-CCBRXXL 三点式センターカーテン チンチラ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45211095
CC-CCBRXXL 三点式センターカーテン チンチラ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45211095
CC-CCBRXXL 三点式センターカーテン チンチラ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45211095
CC-CCBRXXL 三点式センターカーテン チンチラ XXL(1300mmX1600mm) 雅 45211095

三点式センターカーテン チンチラ XXL(1300mmX1600mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色(フレンジ)グレー
内容量1セット注文コード45211095品番CC-CCBRXXL
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットブラウン横×高さ(mm)1300×1600色(フレンジ)グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする