曜日別特売
CC-CCWPM 三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) 雅 45213098

※商品画像

CC-CCWPM 三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) 雅 45213098
CC-CCWPM 三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) 雅 45213098
CC-CCWPM 三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) 雅 45213098
CC-CCWPM 三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm) 雅 45213098

三点式センターカーテン チンチラ M(1300mmX950mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色(フレンジ)ネイビー
内容量1セット注文コード45213098品番CC-CCWPM
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットワインパープル横×高さ(mm)1300×950色(フレンジ)ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする