※商品画像
雅
三点式センターカーテン 華恋 M(1300mmX950mm)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
色(フレンジ)
パープル
パープル
ブラウン
ホワイト
グレー
ブルー
レッド
ワインパープル
ネイビー
グリーン
ブラック
ゴールド
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
45213597
品番
CC-KAPUM
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)
取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途
センターカーテン
セット内容
ハカマ+左右2枚セット
色
パープル
横×高さ(mm)
1300×950
色(フレンジ)
パープル