曜日別特売
CC-KAPUXXL 三点式センターカーテン 華恋 XXL(1300mmX1600mm) 雅 45213904

※商品画像

CC-KAPUXXL 三点式センターカーテン 華恋 XXL(1300mmX1600mm) 雅 45213904
CC-KAPUXXL 三点式センターカーテン 華恋 XXL(1300mmX1600mm) 雅 45213904
CC-KAPUXXL 三点式センターカーテン 華恋 XXL(1300mmX1600mm) 雅 45213904
CC-KAPUXXL 三点式センターカーテン 華恋 XXL(1300mmX1600mm) 雅 45213904

三点式センターカーテン 華恋 XXL(1300mmX1600mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色(フレンジ)ブラック
内容量1セット注文コード45213904品番CC-KAPUXXL
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットパープル横×高さ(mm)1300×1600色(フレンジ)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする