曜日別特売
CC-MANVXL 三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm) 雅 45215444

※商品画像

CC-MANVXL 三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm) 雅 45215444
CC-MANVXL 三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm) 雅 45215444
CC-MANVXL 三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm) 雅 45215444
CC-MANVXL 三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm) 雅 45215444

三点式センターカーテン マドンナ XL(1300mmX1400mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色(フレンジ)パープル
内容量1セット注文コード45215444品番CC-MANVXL
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモス(フラワー)の押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットネイビー横×高さ(mm)1300×1400色(フレンジ)パープル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする