曜日別特売
CC-MRBKXL 三点式センターカーテン モンブランローズ XL(1300mmX1400mm) 雅 45217009

※商品画像

CC-MRBKXL 三点式センターカーテン モンブランローズ XL(1300mmX1400mm) 雅 45217009
CC-MRBKXL 三点式センターカーテン モンブランローズ XL(1300mmX1400mm) 雅 45217009
CC-MRBKXL 三点式センターカーテン モンブランローズ XL(1300mmX1400mm) 雅 45217009
CC-MRBKXL 三点式センターカーテン モンブランローズ XL(1300mmX1400mm) 雅 45217009

三点式センターカーテン モンブランローズ XL(1300mmX1400mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色(フレンジ)ゴールド
内容量1セット注文コード45217009品番CC-MRBKXL
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

モンブランローズとはバラ柄とモンブラン柄を見事に融合させたデザインで雅オリジナルの金華山です。裏地は一級遮光の暗幕生地を使用しており、プリーツ加工を施しているのでカーテンをまとめるのも楽々です!(左右2枚入り/フック50個付属)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットブラック横×高さ(mm)1300×1400色(フレンジ)ゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする