- 三点式センターカーテン ベルサイユ LL(1300mmX1300mm) 雅 45220125

※商品画像

- 三点式センターカーテン ベルサイユ LL(1300mmX1300mm) 雅 45220125
- 三点式センターカーテン ベルサイユ LL(1300mmX1300mm) 雅 45220125
- 三点式センターカーテン ベルサイユ LL(1300mmX1300mm) 雅 45220125
- 三点式センターカーテン ベルサイユ LL(1300mmX1300mm) 雅 45220125

三点式センターカーテン ベルサイユ LL(1300mmX1300mm)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色(フレンジ)ブルー
内容量1セット注文コード45220125品番-
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。(カーテンフック30個付)

取付方式
【ハカマの取り付け方】
1.カーテンレールのビスを緩める!
2.緩んだカーテンレールと天井の間に五右衛門もしくはハカマを挟みこむ!
3.緩めたビスを締める!
用途センターカーテンセット内容ハカマ+左右2枚セットブラック横×高さ(mm)1300×1300色(フレンジ)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする