曜日別特売
SY3440T-5MZ-01-Q S Series(SY3440T) SMC 45223045

S Series(SY3440T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
45223045
品番
SY3440T-5MZ-01-Q
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする