曜日別特売
LT-493-A9 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45223266

LT-493-A9 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45223266
LT-493-A9 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45223266
LT-493-A9 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45223266

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード45223266品番LT-493-A9
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

1枚でしっかり温かく、チルド環境下での作業に最適な長袖ジャンパーです。
緻密な繊維構造により通気性を抑え、軽量ながら高い保温性を発揮。寒冷環境でも快適な着用感を提供します。
ノーポケット仕様で異物の持ち込みを防ぎ、フードディフェンスに対応した安心設計。
衛生管理を支えるHACCP支援対応商品として、食品工場や給食施設などの現場で安全・安心をサポートします。

用途食品工場 低温作業場・スーパー・給食事業向け仕様フロントセミオートコイルファスナー、本体袖口フライス、ウエストインナースナップボタン留め、インナー袖口鹿の子ニット、巻き伏せ縫製ホワイトサイズM胸囲(cm)106混率(%)【本体】 ポリエステル 90% 綿 10% 【別布】 ポリエステル 100% 【リブ部】 ポリエステル 100%着丈(cm)67機能制電・抗菌裄丈(cm)81生地ツイル性別男女兼用袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする