FBPU-1804-F1 エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45226355

FBPU-1804-F1 エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45226355
FBPU-1804-F1 エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45226355

エプロン 撥水 食品工場 厨房 業務用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
オレンジ
内容量1枚注文コード45226355品番FBPU-1804-F1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

撥水加工付きで、水場の作業でも安心して使えるカラーエプロンです。
異物混入対策に配慮したノーポケット仕様で、衛生管理を徹底したい食品工場や給食現場におすすめです。
肩紐のズレを防ぐため、紐の角度や裏側のループ幅にこだわり、快適な着用感を実現。
接客業務に映える鮮やかなカラーと、調理場に適したパステル調カラーの全12色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様たすき掛けオレンジサイズF混率(%)ポリエステル 65% 綿 35%機能撥水裾幅(cm)68身幅(cm)68生地タッサーひも長(cm)120前中心丈(cm)88ひも幅(cm)3性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする