曜日別特売
S4000-A9 シェフメイト コックシューズ 厨房用 安全靴 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45226565

シェフメイト コックシューズ 厨房用 安全靴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード45226565品番S4000-A9
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

厨房や食品工場など、衛生管理が求められる現場に最適な高機能ワーキングシューズです。
アルコール・塩素・高温などの殺菌処理に強く、耐久性に優れた素材を使用しています。
滑りやすい床でも安心して歩ける、最高レベルの耐滑性能を備えています。
軽量で疲れにくい発泡ポリウレタン製のミッドソールを採用し、長時間の作業でも快適な履き心地です。
ホワイト・ブラック・サックス・グリーン・ピンクの5色展開で、店舗の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途
厨房・飲食店・食品工場・給食事業向け
ホワイトサイズ(cm)25.5機能耐滑耐油底・抗菌・防臭・防カビ生地甲被性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする