曜日別特売
SYJ5220T-6LZ-M5-Q S Series(SYJ5220T) SMC 45226965

S Series(SYJ5220T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8
A、Bポート:(M5) M5×0.8
A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(G) グロメット/リード線長さ300mm
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード45226965品番SYJ5220T-6LZ-M5-Q
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(6) DC12管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする