日東工業
プラグイン小型高性能 NSA 基本タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
この商品は
240
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
45227113
品番
NSA10-28A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥120,000
仕様
(分岐/PN 2P 20A)
1E:22
2E:6
縦(mm)
900
横(mm)
400
深さ(mm)
120
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
分岐回路数
28
適合キャビネット
B12-49C
予備スペース
8
主幹
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:NE 108N 3P 100A
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45227113
NSA10-28A
26139865
NSA10-28J
プチセーバ標準電灯分電盤
日東工業
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です