曜日別特売

プラグイン小型高性能 NSA 基本タイプ

プラグイン小型高性能 NSA 基本タイプ - 日東工業
内容量
1台
240件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
色(マンセル値)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45226912NSA10-08A700400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)8
¥73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45226921NSA10-08AC700400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)8
¥73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45226937NSA10-10A700400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)10
¥76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45226946NSA10-10AC700400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)10
¥76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45226955NSA10-12A700400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)12
¥79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45226964NSA10-12AC700400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)12
¥79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45226973NSA10-14A700400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)14
¥82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45226982NSA10-14AC700400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)14
¥82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45226991NSA10-16A700400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)16
¥84,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227007NSA10-16AC700400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)16
¥84,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227016NSA10-18A800400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)18
¥96,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227025NSA10-18AC800400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)18
¥96,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227034NSA10-20A800400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)20
¥99,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227043NSA10-20AC800400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)20
¥99,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227052NSA10-22A800400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)22
¥102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227061NSA10-22AC800400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)22
¥102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227077NSA10-24A800400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)24
¥105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227086NSA10-24AC800400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)24
¥105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227095NSA10-26A800400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)26
¥108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227104NSA10-26AC800400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)26
¥108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227113NSA10-28A900400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)28
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227122NSA10-28AC900400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)28
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227131NSA10-30A900400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)30
¥123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227147NSA10-30AC900400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)30
¥123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227156NSA10-32A900400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)32
¥126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227165NSA10-32AC900400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)32
¥126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227174NSA10-34A900400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)34
¥129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227183NSA10-34AC900400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)34
¥129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227192NSA10-36A900400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)36
¥132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227201NSA10-36AC900400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)36
¥132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227217NSA10-38A1000400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)38
¥146,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227226NSA10-38AC1000400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)38
¥146,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227235NSA10-40A1000400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)40
¥149,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227244NSA10-40AC1000400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)40
¥149,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227253NSA10-42A1000400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)42
¥152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227262NSA10-42AC1000400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)42
¥152,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227271NSA10-44A1000400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)44
¥155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227287NSA10-44AC1000400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)44
¥155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227296NSA10-46A1000400120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)46
¥158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227305NSA10-46AC1000400120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)46
¥158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227314NSA10-48A1100500160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)48
¥177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227323NSA10-48AC1100500160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)48
¥177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227332NSA10-50A1100500160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)50
¥180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227341NSA10-50AC1100500160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)50
¥180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227357NSA10-52A1100500160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)52
¥183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227366NSA10-52AC1100500160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)52
¥183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227375NSA10-54A1100500160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)54
¥186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227384NSA10-54AC1100500160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)54
¥186,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227393NSA10-56A1100500160ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)56
¥189,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45227402NSA10-56AC1100500160クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)56
¥189,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45226912NSA10-08A26138788NSA10-08JNSA10-08A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26138788プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥68,980
税込¥75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45226921NSA10-08AC26138797NSA10-08JCNSA10-08AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26138797プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥68,980
税込¥75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45226937NSA10-10A26138806NSA10-10JNSA10-10A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26138806プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥69,980
税込¥76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45226946NSA10-10AC26138815NSA10-10JCNSA10-10AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26138815プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥69,980
税込¥76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45226955NSA10-12A26138824NSA10-12JNSA10-12A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26138824プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥71,980
税込¥79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45226964NSA10-12AC26138833NSA10-12JCNSA10-12AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26138833プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥71,980
税込¥79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45226973NSA10-14A26138849NSA10-14JNSA10-14A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26138849プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥73,980
税込¥81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45226982NSA10-14AC26138858NSA10-14JCNSA10-14AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26138858プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥73,980
税込¥81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45226991NSA10-16A26138867NSA10-16JNSA10-16A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26138867プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥74,980
税込¥82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227007NSA10-16AC26138903NSA10-16JCNSA10-16AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26138903プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥74,980
税込¥82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227016NSA10-18A26139323NSA10-18JNSA10-18A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139323プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥86,980
税込¥95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227025NSA10-18AC26139339NSA10-18JCNSA10-18AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139339プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥86,980
税込¥95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227034NSA10-20A26139348NSA10-20JNSA10-20A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139348プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227043NSA10-20AC26139357NSA10-20JCNSA10-20AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139357プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227052NSA10-22A26139366NSA10-22JNSA10-22A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139366プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227061NSA10-22AC26139375NSA10-22JCNSA10-22AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139375プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227077NSA10-24A26139384NSA10-24JNSA10-24A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139384プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227086NSA10-24AC26139393NSA10-24JCNSA10-24AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139393プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227095NSA10-26A26139409NSA10-26JNSA10-26A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139409プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥93,980
税込¥103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227104NSA10-26AC26139445NSA10-26JCNSA10-26AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139445プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥93,980
税込¥103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227113NSA10-28A26139865NSA10-28JNSA10-28A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139865プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227122NSA10-28AC26139874NSA10-28JCNSA10-28AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139874プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227131NSA10-30A26139883NSA10-30JNSA10-30A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139883プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227147NSA10-30AC26139899NSA10-30JCNSA10-30AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139899プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227156NSA10-32A26139908NSA10-32JNSA10-32A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139908プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227165NSA10-32AC26139917NSA10-32JCNSA10-32AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139917プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227174NSA10-34A26139926NSA10-34JNSA10-34A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139926プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥119,800
税込¥131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227183NSA10-34AC26139935NSA10-34JCNSA10-34AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139935プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥119,800
税込¥131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227192NSA10-36A26139944NSA10-36JNSA10-36A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139944プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227201NSA10-36AC26139987NSA10-36JCNSA10-36AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26139987プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227217NSA10-38A26140407NSA10-38JNSA10-38A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140407プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227226NSA10-38AC26140416NSA10-38JCNSA10-38AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140416プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227235NSA10-40A26140425NSA10-40JNSA10-40A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140425プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227244NSA10-40AC26140434NSA10-40JCNSA10-40AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140434プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227253NSA10-42A26140443NSA10-42JNSA10-42A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140443プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227262NSA10-42AC26140459NSA10-42JCNSA10-42AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140459プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥139,800
税込¥153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227271NSA10-44A26140468NSA10-44JNSA10-44A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140468プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥149,800
税込¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227287NSA10-44AC26140477NSA10-44JCNSA10-44AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140477プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥149,800
税込¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227296NSA10-46A26140486NSA10-46JNSA10-46A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140486プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥149,800
税込¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227305NSA10-46AC26140529NSA10-46JCNSA10-46AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140529プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥149,800
税込¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227314NSA10-48A26140949NSA10-48JNSA10-48A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140949プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥169,800
税込¥186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227323NSA10-48AC26140958NSA10-48JCNSA10-48AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140958プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥169,800
税込¥186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227332NSA10-50A26140967NSA10-50JNSA10-50A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140967プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥169,800
税込¥186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227341NSA10-50AC26140976NSA10-50JCNSA10-50AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140976プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥169,800
税込¥186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227357NSA10-52A26140985NSA10-52JNSA10-52A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140985プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥169,800
税込¥186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227366NSA10-52AC26140994NSA10-52JCNSA10-52AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140994プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥169,800
税込¥186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227375NSA10-54A26141003NSA10-54JNSA10-54A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26141003プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥169,800
税込¥186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227384NSA10-54AC26141019NSA10-54JCNSA10-54AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26141019プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥169,800
税込¥186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227393NSA10-56A26141028NSA10-56JNSA10-56A プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26141028プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥169,800
税込¥186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45227402NSA10-56AC26141037NSA10-56JCNSA10-56AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26141037プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥169,800
税込¥186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする