DC5255 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45227256

DC5255 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45227256
DC5255 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45227256

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード45227256品番DC5255
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

頭部をぐるっと囲むハチマキ型でずれにくい、ロングタイプの衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率により、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
2色展開で豊富なサイズバリエーション、さまざまな体型や好みに対応。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりスナップボタンホワイトサイズL混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【別布】 ポリエステル 51% 複合繊維(ポリエステル) 49%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ頭囲(cm)58~62生地ドビー織性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする