曜日別特売

プラグイン小型高性能 NSA 基本タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード45227305品番NSA10-46AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥158,000
仕様
(分岐/PN 2P 20A)
1E:40
2E:6
縦(mm)1000横(mm)400深さ(mm)120色(マンセル値)クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)分岐回路数46適合キャビネットB12-410C予備スペース0主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ:NE 108N 3P 100A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45227305NSA10-46AC26140529NSA10-46JCNSA10-46AC プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26140529プチセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする