曜日別特売
G5280 ヘアネット 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45227387

ヘアネット 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード45227387品番G5280
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

頭部を直線的に一周する独自パターンで、ズレと体毛落下を防ぐヘアネットです。
顔周りにはテクノファイン(R)を使用し、フィット感と快適性を向上させています。
ヘアネットを着用したままでもメガネの付け外しができる、便利なメガネスリット付きです。
ケープ部分は動きに合わせてしっかり覆えるロングタイプで安心。
食品工場や給食現場など、衛生管理が求められる作業におすすめです。

用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様メガネさし、特許技術ホワイトサイズS混率(%)【本体】 ナイロン 85% ポリウレタン 15% 【別布】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15%機能ストレッチ頭囲(cm)52~58生地顔まわり:テクノファイン(R)性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする