曜日別特売
SYJ7120T-5LZ-01T S Series(SYJ7120T) SMC 45227604

S Series(SYJ7120T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(01) 1/8
A、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ
ねじの種類(T) NPTF
内容量1個注文コード45227604品番SYJ7120T-5LZ-01T
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルソレノイドリード線取出方法(L) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする