曜日別特売
BJ-R94-GY マイコン式3合炊飯ジャー CCP 45227816

BJ-R94-GY マイコン式3合炊飯ジャー CCP 45227816
BJ-R94-GY マイコン式3合炊飯ジャー CCP 45227816
BJ-R94-GY マイコン式3合炊飯ジャー CCP 45227816
BJ-R94-GY マイコン式3合炊飯ジャー CCP 45227816
BJ-R94-GY マイコン式3合炊飯ジャー CCP 45227816
BJ-R94-GY マイコン式3合炊飯ジャー CCP 45227816

マイコン式3合炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード45227816品番BJ-R94-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

シンプルでマットな質感により、様々なインテリアにマッチするデザイン。
タッチパネルで簡単操作。フラットな天面によりお手入れが楽々。
予約炊飯:1-15時間。保温可能時間:最大12時間。内ふた洗浄可能。
キッチンやダイニングにぴったり収まるコンパクトサイズで使いやすい。
必要な分だけ炊ける3合炊き。毎日炊き立てのおいしさを。

付属品計量カップ・電源コード質量(kg)1.9電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)300(炊飯時)電源コード(m)約1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×210最大炊飯量0.54L(3合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする