曜日別特売
N-7885 メッシュアンブレラスタンド パール金属 45227920

メッシュアンブレラスタンド

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード45227920品番N-7885
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

小さなスペースで置けます。メッシュ素材で通気性が良く、さわやかな雰囲気で玄関を彩ります。

材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)900外径(Φmm)(筒部)140寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 傘立て
サービス業

傘立てなので、そのまま傘立てとしてりようしています。 実は今回で2回めの購入ですが。 濡れた傘を入れたり、縁にひっかけたりするのですが長年使用しているとどうしても湿気で錆が出てきてそろそろ交換しようかなぁと思うようになるのです。この値段だったらまあよいかってかんじなのでリピート購入しました。 錆びにくく改良されたりすると助かるかも。。。

対象商品 : 45227904
2025-05-26
用途: 来客用の傘立てとして使用する。
株式会社アスカ製造業

軽くて移動も簡単、見た目も機能的で無駄のないすっきりしたデザインが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする