パール金属
ウッディ折りたたみパイプチェア 6脚セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
45227965
品番
N-7989
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
おしゃれな木目調の折りたたみパイプチェアです。使用しない時は折りたたんで収納できます。6脚セットです。
色
ナチュラル
本体質量(kg)
1.7
材質
主材:スチール(粉体塗装)、座面:MDF(PVCシート)
質量(g)
1700
耐荷重(kg)
80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×450(1脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません