曜日別特売
N-7990 ウッディ折りたたみパイプチェア 背付 6脚セット パール金属 45227990

ウッディ折りたたみパイプチェア 背付 6脚セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1組注文コード45227990品番N-7990
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

おしゃれな木目調の折りたたみパイプチェアです。使用しない時は折りたたんで収納できます。6脚セットです。

ナチュラル座面高さ(mm)450本体質量(kg)2.5材質主材:スチール(粉体塗装)、座面:MDF(PVCシート)質量(g)2500耐荷重(kg)80寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×450×755(1脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする