N-7640 ファブリック折りたたみパイプチェア 背付 パール金属 45228017

ファブリック折りたたみパイプチェア 背付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アイボリー
内容量1脚注文コード45228017品番N-7640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。

アイボリー座面高さ(mm)480本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730本体質量(kg)2.7材質主材:スチール(紛体塗装)、シート張地:ポリエステル、クッションザイ:ウレタンフォーム質量(g)2700耐荷重(kg)80背もたれあり材質(座面)ポリエステル折りたたみ寸法(mm)305×90×850寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする