SMC
T Series(TILM01N)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
16
2
20
33
50
100
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45228112
品番
TILM01N-16
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
色
半透明
長さ(m)
16
材質
PFA
内径(Φmm)
2.18
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)
外径(Φmm)
3.18
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
チューブ外径(inch)
1/8
チューブ内径(inch)
0.086