パール金属
会議用パイプイス 6脚セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
45228184
品番
N-7987
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
使用しない時は折りたたんで収納できます。6脚セットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプ椅子 折りたたみ式 6脚入り
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
色
ブラック
座面高さ(mm)
450
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
465×440×790
本体質量(kg)
3.8
材質
主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(g)
3800
背もたれ
あり
材質(座面)
ポリ塩化ビニル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
465×440×790(1脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません