曜日別特売
N-7609 コンパクトフォールディングハンガー パール金属 45228358

N-7609 コンパクトフォールディングハンガー パール金属 45228358
N-7609 コンパクトフォールディングハンガー パール金属 45228358
N-7609 コンパクトフォールディングハンガー パール金属 45228358

コンパクトフォールディングハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード45228358品番N-7609
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

雨の日や花粉の時期の室内干しに大活躍します。キャスター付なので移動も楽です(ストッパー付)。軽くて丈夫、工具不要で組立簡単です。

仕様(床からベースパイプ)下部まで55mm、上部まで80mm材質パイプ:スチール(クロムメッキ)、ジョイント・キャスター:ポリプロピレンブラック質量(g)2430内寸(mm)(足を開いた時の足部)420×550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605~995×480×950~1600パイプ径(Φmm)(下部パイプ/ハンガーパイプ/ベースパイプ)25、(上部縦パイプ(左右)/スライドパイプ)22折りたたみ寸法(mm)(約)605×110×970総耐荷重(kg)約15(左右伸縮部各約1.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする