パール金属
コンパクトフォールディングハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45228367
品番
N-7610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
雨の日や花粉の時期の室内干しに大活躍します。キャスター付なので移動も楽です(ストッパー付)。軽くて丈夫、工具不要で組立簡単です。
仕様
(床からベースパイプ)下部まで55mm、上部まで80mm
材質
パイプ:スチール(クロムメッキ)、ジョイント・キャスター:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
2430
内寸(mm)
(足を開いた時の足部)420×550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605~995×480×950~1600
パイプ径(Φmm)
(下部パイプ/ハンガーパイプ/ベースパイプ)25、(上部縦パイプ(左右)/スライドパイプ)22
折りたたみ寸法(mm)
(約)605×110×970
総耐荷重(kg)
約15(左右伸縮部各約1.5)