曜日別特売
VCL21-4G-5-02-F V Series(VCL21) SMC 45228453

V Series(VCL21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC220ねじの種類Rc管接続口径1/4(8A)注文コード45228453品番VCL21-4G-5-02-F
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
作動方式直動形ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1/4(8A)定格電圧(V)AC220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする