SMC
V Series(VCL41)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
管接続口径
3/8(10A)
注文コード
45228566
品番
VCL41-5DO-4-03N-Q
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
が
67
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動形
ポート数
2
ねじの種類
NPT
管接続口径
3/8(10A)
定格電圧(V)
DC24