曜日別特売
N-7879 メッシュ3段ワゴン パール金属 45228805

メッシュ3段ワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード45228805品番N-7879
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

中身が見やすく、通気性に優れた、おしゃれなメッシュ素材のワゴンです。スリムな形状で色もシンプル。どんなインテリアにも馴染むデザインです。工具不要で、はめこむだけの簡単組立です。

ブラック棚段数3質量(kg)2.2耐荷重(kg)9(棚板1枚当り:3)材質スチール(粉体塗装)幅(mm)435高さ(mm)625、(キャスター)40質量(g)2200奥行(mm)275段数3段キャスターあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする