パール金属
メッシュ4段ワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
色
シルバー
ブラック
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45228839
品番
N-7882
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
中身が見やすく、通気性に優れた、おしゃれなメッシュ素材のワゴンです。スリムな形状で色もシンプル。どんなインテリアにも馴染むデザインです。工具不要で、はめこむだけの簡単組立です。
色
シルバー
棚段数
4
質量(kg)
2.9
耐荷重(kg)
12(棚板1枚当り:3)
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
455
高さ(mm)
835、(キャスター)40
質量(g)
2900
奥行(mm)
275
段数
4段
キャスター
あり