BSCD01F24BK CD&DVDファイルケース ブックタイプ 24枚収納 BUFFALO(バッファロー) 45230196

CD&DVDファイルケース ブックタイプ 24枚収納

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード45230196品番BSCD01F24BK
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

24枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル
ホコリから守る収納カバー付
高級感のある表面エンボス加工
分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付
ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用

材質PPブラックタイプ本体本体質量(g)約130商品構成ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート3枚)、背ラベル1枚収納枚数(枚)24グリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×150×150

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする