BUFFALO(バッファロー)
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 36枚収納
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
ブルー
グリーン
ピンク
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45230239
品番
BSCD01F36BG
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
36枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル
ホコリから守る収納カバー付
高級感のある表面エンボス加工
分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付
ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質
PP
色
ベージュ
本体質量(g)
約185
商品構成
ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート3枚)、背ラベル1枚
収納枚数(枚)
36
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×150×155