VDW41-5GE-4-P10-A-XF VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW41) SMC 45230544

※9-M11-1-VDW-XF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW41)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径P10(クイックファスナー)電圧(V)(5)DC24材質(シール)FKM注文コード45230544品番VDW41-5GE-4-P10-A-XF
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
電圧(V)(5)DC24管接続口径P10(クイックファスナー)ポート数2作動方式直動式リード線取出方法(-) 配管方向、(4) 4.5材質(シール)FKM絶縁種別コイル:B種材質(ボディ)(A) PPS省電力回路(E) 省電力回路付管接続タイプ(P10) クイックファスナーP10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-15
用途: 水栓のストップ用
株式会社FuwaRefre製造業

ちょっと流量が少なく感じたが使用感は問題なしだった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする