タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45230774 品番BSH4UMB04BK
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タブレットで手持ちのUSB機器が使える!
microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できる
LED付きで通電状況が確認できる!
このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!

ブラック 質量(g)約38 ポート数4ポート 対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起物含まず) インターフェースUSB2.0/1.1(microB/Type-A) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5〜40 動作湿度(%)10〜85 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く) USBポート数4 データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする