曜日別特売
BSIPD20109FPLBC 2020年iPad Air用フィルム 紙感覚ブルーライトカット BUFFALO(バッファロー) 45230948

BSIPD20109FPLBC 2020年iPad Air用フィルム 紙感覚ブルーライトカット BUFFALO(バッファロー) 45230948
BSIPD20109FPLBC 2020年iPad Air用フィルム 紙感覚ブルーライトカット BUFFALO(バッファロー) 45230948

2020年iPad Air用フィルム 紙感覚ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード45230948品番BSIPD20109FPLBC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊加工によりすべりを抑え、紙にすらすら描いているような心地よさを実現
眼精疲労やドライアイの要因のひとつと言われるブルーライトをカットし、大切な目を守ります
サラサラとした指すべりで快適な操作が可能です
照明や外光の映り込みなどの反射を抑え、画面のギラツキも低減しました
タッチ操作をしても指紋が目立ちにくいです
ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し、気泡が消えたように見えます
すべての気泡が消えるわけではありません
貼りやすい3分割剥離シート
キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアル付属

付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法)材質表面:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)10.9対応機種iPad Air 第5世代(2022年発売モデル)/第4世代(2020年発売モデル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×約244×約0.3光線透過率(%)約89(少し画面が暗くなります)特性ブルーライトカット
注意
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。
※対応機種以外ではご使用にならないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする