曜日別特売
VF3130Y-5GZ1-02-F VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3130Y) SMC 45230982

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3130Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメット注文コード45230982品番VF3130Y-5GZ1-02-F
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットブラケット(F) ブラケット付ボディ型式(3) 直接配管形ポート数5ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付リード線長さ(mm)300ボディ形式(3)直接配管形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする