曜日別特売
BSKBB110BK Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル BUFFALO(バッファロー) 45231106

BSKBB110BK Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル BUFFALO(バッファロー) 45231106
BSKBB110BK Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル BUFFALO(バッファロー) 45231106
BSKBB110BK Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル BUFFALO(バッファロー) 45231106

Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード45231106品番BSKBB110BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Bluetooth 5.0対応
抗菌仕様 フルキーボード
抗菌樹脂採用で清潔に使える
3台のデバイスを簡単に切替可能
打鍵試験1000万回クリア
電池寿命約3.7年

付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用)ブラック質量(g)約475(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本接続方式無線外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152キー数108キー保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3動作時間想定使用可能時間:1354日電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID電波周波数2.4GHz帯
注意
※電波到達距離:メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
※動作時間:メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
※動作時間:自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする