BSMBB530GSV 薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 45231350

BSMBB530GSV 薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 45231350
BSMBB530GSV 薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 45231350
BSMBB530GSV 薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 45231350
BSMBB530GSV 薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 45231350
BSMBB530GSV 薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 45231350
BSMBB530GSV 薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 45231350
BSMBB530GSV 薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 45231350
BSMBB530GSV 薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー) 45231350

薄型 5ボタン Bluetooth BlueLEDマウス ジオメトリー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード45231350品番BSMBB530GSV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Bluetooth5.0
スリムデザイン
耐衝撃(MIL規格)
プレゼンテーションモード搭載
耐摩耗コーティング
BlueLED
静音
5ボタン(戻る/進むボタン付)

付属品単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書シルバー質量(g)約60(電池含まず)電源単3乾電池(1本)接続方式無線分解能(dpi)600/1200センサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×26×111保証期間1年電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安最大972日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth(R)5.0 Class2/HID,HOGP(HID over GATT Profile)
注意
※電波到達距離:メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
※使用可能目安:1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)
※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源スイッチをOFFにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする