BSMBU300WH 有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン BUFFALO(バッファロー) 45231395

BSMBU300WH 有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン BUFFALO(バッファロー) 45231395
BSMBU300WH 有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン BUFFALO(バッファロー) 45231395
BSMBU300WH 有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン BUFFALO(バッファロー) 45231395

有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード45231395品番BSMBU300WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!
高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる
会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい

付属品取扱説明書ホワイト質量(g)約95ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3センサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×40×105(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5
注意
※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: PC入力など

軽い、静か、戻るボタンもあり使いやすい。
価格もリーズナブル。
デスクトップパソコンで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする