曜日別特売
BSMBU510SBK 有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 45231447

BSMBU510SBK 有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 45231447
BSMBU510SBK 有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 45231447
BSMBU510SBK 有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 45231447

有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード45231447品番BSMBU510SBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!
脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!
バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!

付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約89ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×38×95(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする