曜日別特売
BSMPCL105WH Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル BUFFALO(バッファロー) 45231867

Lightningケーブル(Type-A to Lightning) MFi認証モデル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1台注文コード45231867品番BSMPCL105WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

屈曲耐久性に優れた新設計ロングSRを採用
取り回し易いやわらかスリムケーブル
最大2.4Aの急速充電に対応
安心の”MFI”認証製品

ホワイト質量(g)約14ケーブル長(m)0.5端子形状Lightning オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種Lightning端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1取得規格MFi認証モデルシールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)15~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.7ケーブル種類やわらか/耐久性適合用途充電/データ通信
注意
※装着するケースによってはコネクターとケースが干渉して使用できない場合があります。
※Lightningは、Apple Inc.の商標です。
※製造時期によりパッケージに記載されている重量が異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする