BUFFALO(バッファロー)
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
ケーブル長(m)
0.1
0.1
0.5
1
1.5
2
3
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45231910
品番
BSMPCMB101BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
断線に強い新設計ロングSRを採用
取り回し易いスリムケーブル
最大2.4A急速充電に対応
色
ブラック
質量(g)
約7
ケーブル長(m)
0.1
端子形状
USB micro-B オス - USB Type-A オス
最大電流(A)
2.4
対応機種
USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器
インターフェース
USB 2.0/1.1
シールド
2重シールド
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
10~80
転送速度(Mbps)
最大480(規格値)
最大電圧(V)
20
ケーブル太さ(mm)
2.7
ケーブル種類
スリム
適合用途
充電/データ通信