曜日別特売
BSMPCMB120BK USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー) 45231989

USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
ケーブル長(m)2
ブラック
内容量1台注文コード45231989品番BSMPCMB120BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

断線に強い新設計ロングSRを採用
取り回し易いスリムケーブル
最大2.4A急速充電に対応

ブラック質量(g)約36ケーブル長(m)2端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)2.8ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする