BSTAPA01BK 3ピン⇒2ピン変換アダプター BUFFALO(バッファロー) 45232174

3ピン⇒2ピン変換アダプター

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード45232174品番BSTAPA01BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター
安心の2重構造で熱に強い!
約12cmのアースコード付き

ブラック質量(g)約25定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×45プラグ2ピン(アースコード付)コンセント仕様3ピン動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80ケーブル長(cm)約12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45232174
2024-06-24
用途: 3ピンの電源を2ピンのコンセントに使用できた
飲食業

3ピンの電源を2ピンのコンセントに使用できた。一度にたくさんの機材を設置する為5つ必要だった。他の通販サイトでは発注個数が限られているところもあったが、まとめて購入できてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする