曜日別特売
BSTB01SWH ケーブルボックス 電源タップ&ケーブル収容 Sサイズ BUFFALO(バッファロー) 45232235

ケーブルボックス 電源タップ&ケーブル収容 Sサイズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード45232235品番BSTB01SWH
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス
インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン
ボックス天面での充電に便利なケーブルホール

材質難燃性樹脂ホワイト本体質量(g)約532内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×140×115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×157×138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする