※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは 間口(mm)450
高さ(mm)1900
内容量1台注文コード45233845品番B1818C74PS4
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
圧倒的に錆びにくい耐食性と耐久性。そして組み立ての自由度から、長年使用が可能なスチールラック。
棚1段あたり135kgの耐荷重を誇ります。
線材の切断面に面取り加工を施し、安全性にも配慮しています。
高い耐荷重性能を持つため、重量物にも安心して使用可能
工具や作業で使用する部材の一時的な保管場所としてご使用頂けます。