SMC
V Series(VM230U)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
(3)3ポート
接続口径
(F02)G1/4
注文コード
45234753
品番
VM230U-F02-07SA
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
(3)3ポート
接続口径
(F02)G1/4
オプション
(-)ブラケットなし
アクチュエータの種類
(07)クロスローラプランジャ
ボディオプション
(U)下面取付用ねじ付
アクチュエータ追記号
(S)ローラ材質、硬化鋼
CADデータダウンロード