曜日別特売
TB-002L-AL Gテーブル CONDOR(山崎産業) 45236225

 

TB-002L-AL Gテーブル CONDOR(山崎産業) 45236225
TB-002L-AL Gテーブル CONDOR(山崎産業) 45236225

Gテーブル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×750
内容量1台注文コード45236225品番TB-002L-AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

屋外で使用できるガーデンテーブル。
パラソルを挿す穴付き。

仕様組み立て式材質フレーム:アルミ、トップ:ポリスチレン質量(kg)13.1径(Φmm)(センターホール)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする